「ホース クリア」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
摩耗量:約1/3。(メーカーポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)。クリアタイプ。チューブ内部が視認できる透明性
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)20℃以下:0.8、40℃以下:0.6、60℃以下:0.4
使用温度(℃)空気:-20~60,水:0~40
最小曲げ半径(mm)15
使用流体空気、水
外径(mm)6
内径(mm)4
使用真空圧力(kPa)-101.3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)
使用流体空気
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)
特性柔軟性
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series
材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)
使用流体空気水、不活性ガス
耐熱温度(℃)200
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
材質フッ素樹脂
色半透明(素材色)
耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意
材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)
長さ(m)20
使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと
使用流体空気、水、不活性ガス
適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ
使用真空圧力(kPa)-101.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.33MB)
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
狭い場所での配管が可能。
極軟質。
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)10
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
材質FEP
使用流体空気、水、不活性ガス
チューブ内径(inch)5/32
内径(Φmm)3.95
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
チューブ外径(inch)1/4
外径(Φmm)6.35
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
内径(Φmm)4
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)6
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)8
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)12
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)8
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
内径(Φmm)6
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)8
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
内径(Φmm)6
材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂
外径(Φmm)8
色半透明(有色含む)
柔軟性約20%向上(メーカー比 TL/TILシリーズ比較)
柔軟性を要求される場合の使用に適しています。
材質フッ素樹脂
色半透明(素材色)
チューブ内径(inch)1/4
内径(Φmm)6.33
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)9.53
チューブ外径(inch)3/8
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
内径(Φmm)4
使用流体空気、水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
長さ(m)50
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
内径(Φmm)1
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)2
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
内径(Φmm)22
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)25
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時)
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質Super PFA
色半透明(素材色)
内径(Φmm)2.5
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)4
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
内径(Φmm)8
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
内径(Φmm)4
材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂
外径(Φmm)6
色半透明(有色含む)
内径(Φmm)16
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)19
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
内径(Φmm)2.5
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)4
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
内径(Φmm)2
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)3
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。
・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
材質フッ素樹脂
色透明
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気
本数2本
内径(Φmm)13
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)16
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
内径(Φmm)15.85
チューブ内径(inch)5/8
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)19.05
チューブ外径(inch)3/4
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
内径(Φmm)9.5
チューブ内径(inch)3/8
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
チューブ外径(inch)1/2
外径(Φmm)12.7
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
チューブ内径(inch)1 1/10
内径(Φmm)27.95
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
チューブ外径(inch)1 1/4
外径(Φmm)31.75
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
内径(Φmm)10
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)12
色青(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ