・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色黒
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)10
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色黒
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)10
色赤
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)10
色白
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)10
色緑
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし
型式(11) 裏配管形
芯数(L2) 17芯
リード線(m)(2) 1.5
配線方式(S) 配列指定
型式(10) 横配管形
芯数(L3) 9芯
リード線(m)(2) 1.5
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
取出位置(U) U側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
銘板プレートなし(連数印字なし)
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
型式(11) 裏配管形
芯数(L3) 9芯
リード線(m)(2) 1.5
取付け方法(BA) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数7
取出位置(U) U側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
銘板プレート付(連数印字なし)
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
型式(10) 横配管形
芯数(L1) 34芯
リード線(m)(2) 1.5
配線方式(S) 配列指定
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
芯数(L2) 17芯
リード線(m)(2) 1.5
配線方式(S) 配列指定
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
芯数(L2) 17芯
リード線(m)(2) 1.5
取付け方法(D) DINレール取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数8
取出位置(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
銘板プレートなし(連数印字なし)
DINレール(-) 標準
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
型式(10) 横配管形
芯数(L3) 9芯
リード線(m)(2) 1.5
配線方式(S) 配列指定
シール方式(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コネクタ取出方向(S) 横方向
関連キーワード