156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

1個
309 税込340
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷










流量センサフローモニタ (PFM725~) SMC CADデータあり
1個
特価
12,890 税込14,179
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)



流量センサフローモニタ (PFM710S-~) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6918種類の商品があります)

仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.42MB)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)



・結露チェッカーがトラブル防止。 配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」。・結露把握したい配管に接続するだけ!。 コンパクトなサイズで取付簡単。・相対湿度の見える化。 リアルタイムにデジタル表示。・遠隔監視・状態監視。 スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2) 配管R1/8 単位切換:SI単位固定 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 定格圧力範囲(MPa)0.3~1 関連資料カタログ(6.24MB) 圧力範囲(MPa)0.1~1 取扱説明書(3.95MB)
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3612種類の商品があります)

ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


P Series(PFM710S) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (345種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7268種類の商品があります)




1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7286種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8150種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8577種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7485種類の商品があります)

仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA ISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境課となります) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.42MB)
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途PFMV用専用モニタ 適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズ タイプ分離型モニタ部 単位SI単位固定 入力仕様電圧入力 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

P Series(PFM725S) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)