1,478件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

インラインエアフィルタ ZFCシリーズ SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
819 税込901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
1個
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時) ・目詰まり低減1/10(メーカー比) ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT. ・リリーフ弁標準内蔵 サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。 ・メンテナンス性向上 ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

10-AF-D Series クリーンシリーズ エアフィルタ SMC 動画あり
使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.49MB)
1個
3,618 税込3,980
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)


パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

6.0MPa対応 直動レギュレータ SMC CADデータあり
・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





エアフィルタ AF-Aシリーズ AF50 SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


ボディサイズ40 ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1/4 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類Rc ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
7,798 税込8,578
欠品中






パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時) ・目詰まり低減1/10(メーカー比) ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT. ・リリーフ弁標準内蔵 サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。 ・メンテナンス性向上 ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サインシリンダ (RECU40-9~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

サインシリンダ (RECU32-7~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

サインシリンダ (RECU32-2~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

サインシリンダ (RECU32-1~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

サインシリンダ (RECU25-4~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

サインシリンダ (RECU25-3~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

サインシリンダ (RECU25-2~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

サインシリンダ (RECU20-150~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

サインシリンダ (RECT40-6~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

サインシリンダ (RECT32-8~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

サインシリンダ (RECT32-5~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

サインシリンダ (RECT32-1~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

サインシリンダ (RECT25-5~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

サインシリンダ (RECT20-6~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)