118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8 質量(kg)0.14 種類精密減圧弁 形式基本タイプ(ハンドル) ボディサイズIR1000型 感度フルスパンの0.2%以内 空気消費量(L/minANR)4.4以内 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4 ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1220 SMC CADデータあり
ボディサイズ1 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP20) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1020 SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3120 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3002 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(2) 背面排気 設定圧力範囲(0) 0.01~0.2MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ1 設定方式(0)基本(ハンドル) 設定圧力範囲(MPa)(0)0.005~0.2
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様設定圧力:(1) 0.01~0.4 MPa、ゲージポート向き:(R) R仕様、オーダーメイド仕様:(-X206) ブリードポート継手付(適用チューブ外径: o4) 型式1-01 設定圧力範囲(1) 0.01~0.4 MPa
1個
21,980 税込24,178
41日以内出荷

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8 ボディサイズ3 設定方式(1)エアオペレート
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3 設定方式(0)基本(ハンドル) 設定圧力範囲(MPa)(0)0.01~0.2
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径(02)1/4 設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8 ボディサイズ2 設定方式(1)エアオペレート
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ2
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ2
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径(01)1/8 設定圧力範囲(MPa)(1)0.01~0.4 ボディサイズ1 設定方式(0)基本(ハンドル)
1個
9,298 税込10,228
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.01~0.4 ボディサイズ3 設定方式(0)基本(ハンドル)
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8 ボディサイズ3 設定方式(0)基本(ハンドル)
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ1 設定方式(0)基本(ハンドル) 設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
119 税込131
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)




精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3000 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3202 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(2) 背面排気 設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3022 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(2) 背面排気 設定圧力範囲(2) 0.01~0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3012 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2210 SMC CADデータあり
ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ30 排気機構ブリードタイプ
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3222 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル(-) 上向き 排気方向(2) 背面排気 設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)