カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,270)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,978)
  • WURTH ELEKTRONIK(6,595)
  • シュナイダーエレクトリック(3,213)
  • 日野自動車(2,745)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,114)
  • サンワダイレクト(1,896)
  • MAZDA(マツダ)(836)
  • メディアカバーマーケット(625)
  • トヨタ(379)
  • ミツビシ(378)
  • KINGBRIGHT(328)
  • VISHAY(318)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(308)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(297)
  • BROADCOM(289)
  • 東芝(240)
  • いすゞ自動車(214)
  • LEDIL(201)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レクト」の検索結果

3,270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMCエアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプSMC
339,800税込373,780
1個
20日以内出荷
エア消費量:最大62%削減設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能無線システムに対応通信ケーブル不要独自の暗号化による高いセキュリティIO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズプロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)通信距離(m)最大100N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMCエアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプSMC
279,800税込307,780
1個
20日以内出荷
エア消費量:最大62%削減設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能無線システムに対応通信ケーブル不要独自の暗号化による高いセキュリティIO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)通信距離(m)最大100
CM2R-Z Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCM2R-Z Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
ダイレクトマウントシリンダCM2Rシリーズは、角形ロッドカバーにより直接取付ができるシリンダです。省スペースを実現ブラケットなしの直接取付ですから、全長や取付ピッチが小さくてすみ、取付のためのスペースが大幅に縮小します。取付精度・強度の向上インローを設けて取付精度の向上をはかり、また直接取付ですから強度も増大します。2種類の取付形式前面取付形と底面取付形の2種類の取付形式があり、用途に合わせて選択できます。
仕様【デュアルストロークマーク】なしストローク(mm)420取付支持形式底面取付形形式空気圧タイプクッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド機能【許容運動エネルギー】0.78(有効クッション長さ11.0mm)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5MPa最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~+60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端形状おねじロッド先端金具なしオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V
CM2R-Z Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCM2R-Z Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
23日以内出荷
ストローク(mm)660取付支持形式底面取付形形式空気圧タイプクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気許容運動エネルギー(J)1.2チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~+70(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具なしオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無なし
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2R-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド クリーンシリーズ SMCCM2R-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド クリーンシリーズSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッドSMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2R-Z/CDJ2R-Z-XC9 - 可変行程シリンダ/ダイレクトマウント形: 複動,片ロッド SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z-XC9 - 可変行程シリンダ/ダイレクトマウント形: 複動,片ロッドSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動・片ロッド
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッドSMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z-XC9 - 可変行程シリンダ/ダイレクトマウント形,ロッド回り止め: 複動,片ロッド SMCCJ2RK-Z/CDJ2RK-Z-XC9 - 可変行程シリンダ/ダイレクトマウント形,ロッド回り止め: 複動,片ロッドSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)200ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動・片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)-オートスイッチ追記号-オートスイッチ取付形態-ロッド先端金具(-) なし
CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド SMCCJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッドSMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動 SMCCG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-
CG1R-Z 10/11 - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ SMCCG1R-Z 10/11 - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド/クリーンシリーズSMC
8,898税込9,788
1個
30日以内出荷
仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク作動方式複動・片ロッドリード線(m)-ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号-
CG1KR-Z/CDG1KR-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 SMCCG1KR-Z/CDG1KR-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
21/22-CJ2R-Z/21/22-CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 SMC21/22-CJ2R-Z/21/22-CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動・片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CJ2RKA16 SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CJ2RKA16SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CJ2RKA10 SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CJ2RKA10SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CJ2RA16 SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CJ2RA16SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CJ2RA10 SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ CJ2RA10SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2RKシリーズ CJ2RKA16 SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2RKシリーズ CJ2RKA16SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式単動押出し取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2RKシリーズ CJ2RA16 SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2RKシリーズ CJ2RA16SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式単動引込みストローク(mm)125
エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2RKシリーズ CJ2RA10 SMCエアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2RKシリーズ CJ2RA10SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式単動引込みストローク(mm)20
エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CJ2RA16 SMCエアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CJ2RA16SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CJ2RA10 SMCエアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CJ2RA10SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ CJ2RA10 SMCエアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み CJ2Rシリーズ CJ2RA10SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式単動押出し取付支持形式底面取付形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具底面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R63TN SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R63TNSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R63TF SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R63TFSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R63 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R63SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-90 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-90SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)90
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-85 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-85SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)85
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-84 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-84SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)84配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら