9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ SMC CADデータあり
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 仕様ワンタッチ管継手付低速制御用 種別インラインタイプ 有効断面積(mm2)1.5 寸法D2(mm)10 寸法M(mm)- 寸法L4(mm)- 寸法H1(mm)- 寸法H2(mm)- 保証耐圧力(MPa)1.5 寸法D3(mm)- 流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値) 寸法L5(mm)- パネルカット寸法(mm)-
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
接続口径1/2 ボディサイズ1/2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC CADデータあり
1個
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)