処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、
水分による空気圧機器の不具合を防止します。
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷却能力(kW)9.5
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を
凝縮分離します。
・空冷式で冷却設備が不要。
・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
仕様(F) 防塵用フィルタ、(S) 架台
電源電圧(V)(3) 三相200
追記号(-) なし
1個
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
電源電圧(V)(3) 三相200
架台(S) 架台
オートドレン仕様(-) なし
追記号(T) ターミナル付
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
仕様(F) 防塵用フィルタ、(S) 架台
電源電圧(V)(3) 三相200
追記号(T) ターミナル付
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減
冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)
高温環境に対応!
周囲温度 :最大45℃
入口空気温度:最大65℃
16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
冷却能力(kW)8/9
サイズ60
電圧三相AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449,800
税込¥494,780
31日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU55E
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU75E
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDU22E
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDF75E
電圧(V)(30) 三相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)
圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDF55E
電圧(V)(30) 三相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付
型式IDF22E
冷却能力(W)4900/5900
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
ネットワークカード3種に対応(EtherCAT、EtherNet/IP(TM)、PROFINET)。STO(Safe Torque Off)の安全機能対応。制御エンコーダ:アブソリュート22bitエンコーダ(分解能 4,194,304パルス/回転)
用途電動アクチュエータ用ドライバ
電圧(V)主電源:単相/三相AC200~240V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(0.01MB)
ドライバ種類ネットワークカードタイプ(アブソリュートエンコーダ用)
取扱説明書取扱説明書(163.34MB)
エンコーダ種類アブソリュート
制御電圧(V)単相AC200~240V 50/60Hz
冷却方式(W)水冷冷凍式
冷却能力(W)4700/5100
ねじの種類(F) G (PT-G変換継手セットを付属)
仕様(J) 自動給水付
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
¥719,800
税込¥791,780
8日以内出荷
冷却能力(W)4900/5900
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)2600/3200
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)2600/3200
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)2100/2400
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
ポンプ(T) 高揚程ポンプ仕様
冷却能力(W)1100/1300
冷却能力(W)1500/1700
関連キーワード
1
2
3
次へ