カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,177)
- 油圧機器・油圧ホース(131)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(129)
- NSK(日本精工)(2,265)
- エスコ(883)
- サンコー(三甲)(532)
- SKF(日本エスケイエフ)(479)
- アイビッグ(414)
- KAZEN(389)
- コガネイ(357)
- フォーク(347)
- アルベ(チトセ)(338)
- ボンマックス(331)
- マキシンコー(315)
- RS PRO(312)
- UNITE(293)
- ベビーフェイス(288)
- 住商モンブラン(269)
- イトーキ(242)
- サンエス(235)
- ミドリ安全(224)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「両」の検索結果

両口チーズユニオン (KFT~)
SMC¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用。
両口チーズユニオン (KGT~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。
両口チーズユニオン (KRT~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
両口チーズユニオン KFT08
SMC¥5,698~税込¥6,268~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用適合チューブ外径(Φmm)8
両口チーズユニオン KFG2T
SMC¥789~税込¥868~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
両口チーズユニオン KQ2T-X35
SMC¥499税込¥5491個当日出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に。形状両口チーズユニオン使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWF25)
SMC¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
両口チーズユニオン KFT06
SMC¥4,598~税込¥5,058~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用適合チューブ外径(Φmm)6
両口チーズユニオン KQT
SMC¥469~税込¥516~1個ほか4日以内出荷から9日以内出荷両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。材質ボディ:C3604、PBT、PP打込みハーフ:C3604(ねじ部)チャック:SUS304ガイド:SUS304、C3604、PBTコレット、リリースブッシュ:POMパッキン、Oリング:NBRガスケット:SUS304、NBR色ボディ:黒色リリースブッシュ:青色使用流体空気・水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWB25)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッド(CDUW6)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッド(CDUW20)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッド(CDUW10)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
両口チーズユニオン KGT06
SMC¥4,998~税込¥5,498~1袋(2個)5日以内出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。適合チューブ外径(Φmm)6
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWB16)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッド(CDUW16)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUW - フリーマウントシリンダ/複動:両ロッド(CDUW32)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWB12)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWB20)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CDQSWB)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリーズクリーン/銅系・フッ素系不可:(20) 銅系・フッ素系不可シリーズ作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...