CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CDQSWB)

CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CDQSWB) - SMC
シリーズ
クリーン/銅系・フッ素系不可:(20) 銅系・フッ素系不可シリーズ
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全6種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
6種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3173436820-CDQSWB20-10D2010(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥6,930
¥6,398
¥7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
3173437720-CDQSWB16-25D1625(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥7,260
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
3173438620-CDQSWB20-50DM2050(M) ロッド先端おねじ
¥9,960
¥8,898
¥9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
3173439520-CDQSWB16-20DM-M9BWVL1620(M) ロッド先端おねじ
¥15,130
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
3173440420-CDQSWB20-50DM-M9BL2050(M) ロッド先端おねじ
¥16,230
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3173441320-CDQSWB20-50DCM-M9BWL2050(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥18,540
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする