123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順











エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF60-) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF10) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 管接続口径M5×0.8 ボディサイズ10
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF50) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
4,490 税込4,939
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

工業用フィルタ FGGSD SMC CADデータあり
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

工業用フィルタ FGGSB SMC CADデータあり
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

メッシュフィルタ単体
用途ZP3M Series用交換部品 タイプ単体 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB) 目開き(μm)250
1個
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用フィルタ FGELC SMC CADデータあり
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

工業用フィルタ FGGLC SMC CADデータあり
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

バッグフィルタ FGFS1 SMC CADデータあり
・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
接続方法L形ねじ込み・フランジ兼用
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)21
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

バッグフィルタ FGFS5 SMC CADデータあり
・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□5Series(エレメント5本入り):~2000L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
1個
1,498,000 税込1,647,800
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

バッグフィルタ FGFR5 SMC CADデータあり
・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□5Series(エレメント5本入り):~2000L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
1個
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッグフィルタ  FGFC3 SMC CADデータあり
・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□3Series(エレメント3本入り):~1200L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: クーラント液(油性、水溶性) 、弱アルカリ系洗浄液 、切削油 、工業用水。 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
1個
639,800 税込703,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

工業用フィルタ FGETB SMC CADデータあり
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

工業用フィルタ FGESB SMC CADデータあり
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

工業用フィルタ FGESA SMC CADデータあり
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SUS304
1個
1,998,000 税込2,197,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

工業用フィルタ FGGLB SMC CADデータあり
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

工業用フィルタ FGGSC SMC CADデータあり
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

工業用フィルタ FGGLD SMC CADデータあり
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バッグフィルタ FGFS3 SMC CADデータあり
・大流量のろ過に最適 ・バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能 ・[FGF□3Series(エレメント3本入り):~1200L /min]。 ・容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
1個
989,800 税込1,088,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)