磁石で重量物を吸着・保持が可能
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時)
エア遮断時もワークの保持が可能
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを
接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、オートスイッチ、
ピストン速度調整機構を一体化
用途協働ロボット用グリッパ
株式会社安川電機
人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品
・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式
材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン
電圧(V)(オフセット)±13以内
適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)
電源電圧(V)DC24±10%
使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)
最大負荷電流(mA)80
電圧印加方式DC
印加電圧(kV)±5
残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
仕様配管径 (ワンタッチ管継手):(06) o6:ミリサイズ
・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g
用途乾燥空気、N2
耐圧力(MPa)1
適合流体乾燥空気、N2
配管口径Rc1/2
使用圧力範囲(kPa)50~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.09MB)
流量レンジ(L/min)9~300
動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
風量調整機能付きです
材質(ケース)ABS・ステンレス、(エミッタ)タングステン
風量(m3/min)0.19~0.80 m^
電源電圧(V)DC21.6~26.4(DC24V ±10%以内)
消費電流(mA)270以下
使用周囲温度(℃)0~50
電圧印加方式DC方式
印加電圧(kV)±5
イオン発生方式コロナ放電式
使用周囲湿度(%RH)35~80(結露なきこと)
・除電時間0.3秒。
・3種類のセンサを選択可能。
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。
・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。
・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。
・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。
・除電速度重視の高速除電タイプ。
・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
ブラケット(-) ブラケットなし
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)2320
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
材質(電極針)タングステン
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)2500
電極(J) 省エネ除電カートリッジ
入出力(-) NPN
材質(電極針)タングステン
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)820
電極(K) 省エネ除電カートリッジ
入出力(-) NPN
材質(電極針)シリコン
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)580
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(P) PNP
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)1900
電極(C) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(10) Φ10ワンタッチ管継手
材質(電極針)シリコン
ブラケット(B) ブラケット付
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)700
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(08) Φ8ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)640
電極(C) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)シリコン
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
ブラケット(-) ブラケットなし
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)
バー全長(mm)520
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
1個
¥98,980
税込¥108,878
10日以内出荷
ブラケット(-) ブラケットなし
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)
バー全長(mm)460
電極(C) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)シリコン
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)2500
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(P) PNP
継手(08) Φ8ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
1個
¥239,800
税込¥263,780
10日以内出荷
ブラケット(-) ブラケットなし
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)460
電極(K) 省エネ除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)シリコン
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
ブラケット(-) ブラケットなし
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)460
電極(C) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)シリコン
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
ブラケット(-) ブラケットなし
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)1720
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(-) NPN
材質(電極針)タングステン
ブラケット(-) ブラケットなし
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)400
電極(K) 省エネ除電カートリッジ
入出力(-) NPN
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
材質(電極針)シリコン
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
バー全長(mm)1600
電極(C) 高速除電カートリッジ
材質(電極針)シリコン
入出力(-) NPN
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
センサー(-) 内蔵センサ
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)2320
電極(J) 省エネ除電カートリッジ
入出力(-) NPN
材質(電極針)タングステン
バー全長(mm)460
電極(-) 高速除電カートリッジ
材質(電極針)タングステン
入出力(-) NPN
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
継手(06) Φ6ワンタッチ管継手
ブラケット(B) ブラケット付
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)
バー全長(mm)1600
電極(-) 高速除電カートリッジ
入出力(P) PNP
継手(08) Φ8ワンタッチ管継手
材質(電極針)タングステン
1
2
3
4
5
6
7
次へ