測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用
定格圧力範囲(MPa)0~50
出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
・測定値を見ながら設定可能
・IO-Link
・斜め表示部採用。各種取付位置における視認性を確保
・表示部回転機構採用。設置後に表示部を336°回転が可能
・適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体
・定格圧力範囲0~10Mpa
用途正圧(汎用流体用)
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
取付方式(B) DINレール取付
配管位置集中給気(IN):(2) 上
・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
取付方式(A) ダイレクト取付
配管位置集中給気(IN):(1) 下
配管位置集中給気(IN):(2) 上
取付方式(A) ダイレクト取付
配管位置集中給気(IN):(1) 下
取付方式(B) DINレール取付
圧力計圧力計付
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.)
ケース(2) 金属ケース
フィルタドレン排出口-
残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AF+ARG+V
排気機構(-) リリーフタイプ
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
ねじの種類(-) Rc
排気機構(-) リリーフタイプ
ねじの種類(-) Rc
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
排気機構(-) リリーフタイプ
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
排気機構(-) リリーフタイプ
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
・マニホールド仕様
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
マニホールド取付方法(B)DINレール取付
測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用
定格圧力範囲(MPa)0~16
出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
関連キーワード