カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,882)
  • 油圧機器・油圧ホース(535)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(43)
  • 岩田製作所(80)
  • NTN(エヌティーエヌ)(318)
  • TKG(23)
  • 水本機械製作所(10)
  • オイレス工業(34)
  • サンクラフト(3)
  • ノーブランド(26)
  • 大同メタル工業(11)
  • NOK(118)
  • セフティー3(18)
  • CKD(406)
  • NSK(日本精工)(362)
  • RS PRO(324)
  • エスコ(232)
  • NACHI(不二越)(189)
  • ParkerTAIYO(188)
  • SKF(日本エスケイエフ)(157)
  • アズワン(131)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(314)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「内径50mm」の検索結果

17,420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動・片ロッド SMCC55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動・片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷
クッションラバークッション作動方式複動形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵取付支持金具通し穴・両面タップ共通(標準)シリンダストローク(mm)15ロッド先端ねじ標準(ロッド先端めねじ)オートスイッチ有無オートスイッチなし
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
28,980税込31,878
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
31,980税込35,178
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)350取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc
10-/11-CQ2-Z Series SMC10-/11-CQ2-Z SeriesSMC
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
ストローク(mm)30シリーズクリーンシリーズ:バキュームタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
CA2-Z Series エアシリンダ SMCCA2-Z Series エアシリンダSMC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
材質ジャバラ:ナイロンターポリンストローク(mm)150クッションエアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
高さと長さを抑えて機能を凝縮
作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.02MB)オートスイッチ有無
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
高さと長さを抑えて機能を凝縮
作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.02MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMCMY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付SMC
249,800税込274,780
1個
15日以内出荷
粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上
種類保護カバー付作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.33MB)オートスイッチ有無
MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMCMY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付SMC
239,800税込263,780
1個
15日以内出荷
粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上
種類保護カバー付作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.33MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
259,800税込285,780
1個
15日以内出荷
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMCMY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC
199,800税込219,780
1個
15日以内出荷
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMCMY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC
219,800税込241,780
1個
15日以内出荷
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
259,800税込285,780
1個
15日以内出荷から19日以内出荷
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気リード線(m)0.5保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0mmRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rcロッド先端金具なし使用磁石(内蔵式)オートスイッチ用磁石付オーダーメイド仕様標準
CH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド SMCCH2 Series JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッドSMC
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
ストローク(mm)105型式チューブ材質:アルミ合金;呼び圧力:3.5MPa取付支持形式ロッド側長方形フランジ形クッションあり使用ピストン速度(mm/s)8~300作動方式複動/片ロッド形使用チューブ内径(mm)50使用流体油圧作動油最高許容圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa)5周囲温度および使用流体温度(℃)オートスイッチ付の場合:‐10~60ストローク長さの許容差~100st:0~0.8、101~250st:0~1.0、251~630st:0~1.25、631~1000st:0~1.4、1001~1800st:0~1.8RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)ヘッド側加圧時:0.15、ロッド側加圧時:0.2シリンダ追記号ロッド先端ナット付ポート・クッションバルブ位置ポート:上・クッションバルブ:右ロッド径C Seriesオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無オートスイッチ付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-300FZ1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-300FZ1-}SMC
21,980税込24,178
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)300取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-300FZ1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-300FZ1-}SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)300取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-300Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-300Z1-}SMC
21,980税込24,178
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)300取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-300Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-300Z1-}SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)300取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-250FZ1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-250FZ1-}SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-250FZ1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-250FZ1-}SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-250Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-250Z1-}SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-250Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-250Z1-}SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)250取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200FZ1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200FZ1-}SMC
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200FZ1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200FZ1-}SMC
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200Z1-}SMC
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200Z1-}SMC
18,980税込20,878
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-150FZ1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-150FZ1-}SMC
17,980税込19,778
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)150取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-150FZ1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-150FZ1-}SMC
17,980税込19,778
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)150取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-150Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-150Z1-}SMC
17,980税込19,778
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)150取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-150Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-150Z1-}SMC
17,980税込19,778
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)150取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-125FZ1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-125FZ1-}SMC
17,980税込19,778
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)125取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-125FZ1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-125FZ1-}SMC
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)125取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-125Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-125Z1-}SMC
17,980税込19,778
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)125取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-125Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-125Z1-}SMC
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)125取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-100FZ1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-100FZ1-}SMC
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)100取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-100FZ1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-100FZ1-}SMC
15,980税込17,578
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)100取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-100Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-100Z1-}SMC
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)100取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-100Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-100Z1-}SMC
15,980税込17,578
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)100取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら