30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと) 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部) 特性柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series 材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) 使用流体空気水、不活性ガス 耐熱温度(℃)200 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

・外層にポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):0.8MPa
材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気、水
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)12 透明 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)8 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質Super PFA 半透明(素材色)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

内径(Φmm)8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)10 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
使用流体空気、水 材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当) 最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。 ・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。 ・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
内径(Φmm)8 材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂 外径(Φmm)10 半透明(有色含む)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)10 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

内径(Φmm)8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)10 青(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

内径(Φmm)8 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)10 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
内径(Φmm)8 使用流体空気 材質帯電防止ポリウレタン 外径(Φmm)12 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体 材質ポリエチレン 使用流体空気、水、不活性ガス 適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
1本(20m)ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気、水
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Sカプラー (KK3~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー 使用流体空気、水 保証耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲-90kPa~1MPa ボディサイズ1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
特価
289 税込318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)