カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(202)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(11)
  • ジェーシーエム(27)
  • アイリスオーヤマ(79)
  • 富士倉(1)
  • アスベル(11)
  • YAMAZEN(山善)(1,569)
  • サンユー印刷(21)
  • トーマス科学(11)
  • アース製薬(1)
  • エクセレンス(9)
  • テンポスドットコム(27)
  • NEG(日電理化硝子)(786)
  • cotta(493)
  • ERECTA(エレクター)(329)
  • TAKIGEN(タキゲン)(107)
  • リケン(80)
  • エスコ(75)
  • トーダイ(72)
  • イチネンTASCO(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「冷凍」の検索結果

関連キーワード
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合 SMC冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合SMC
5,398,000税込5,937,800
1台
45日以内出荷
・ノンフロン・CO2冷媒(R744)対応・GWPを大幅に削減・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 EU冷媒規制 :GWP150以上 米国冷媒規制 :GWP700以上 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能・フロン回収、廃棄コスト不要・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
冷却方式水冷冷凍式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.03MB)取扱説明書(7.31MB)
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプSMC
869,800税込956,780
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
空輸可能CO2冷媒(R744)を採用GWPを大幅に削減フロン回収、廃棄コスト不要フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプ SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプSMC
989,800税込1,088,780
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
空輸可能CO2冷媒(R744)を採用GWPを大幅に削減フロン回収、廃棄コスト不要フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMCサーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL SeriesSMC
2,698,000税込2,967,800
1台
30日以内出荷
1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線設置面積22%削減電源系統:1系統でOK省エネルギー省エネ 消費電力30%削減タッチパネルを採用
用途レーザ用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series SMC低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF SeriesSMC
4,698,000税込5,167,800
1台
30日以内出荷
低GWP冷媒対応GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準EU冷媒規制:GWP 150以上米国冷媒規制:GWP 700以上カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上環境対応冷媒R454C (空輸不可)1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線タッチパネルテンキー入力可能アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示温度波形グラフ表示可能
用途レーザー用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む)電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz)最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16最大揚程(m)CH1:55、CH2:49定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa)使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146)設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
IDF60 Series 冷凍式エアドライヤ(最高入口空気温度:65℃ 最高周囲温度:45℃) SMCIDF60 Series 冷凍式エアドライヤ(最高入口空気温度:65℃ 最高周囲温度:45℃)SMC
449,800税込494,780
1個
30日以内出荷
サイズ60電圧三相AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ Series SMC冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ SeriesSMC
209,800税込230,780
1個
60日以内出荷
EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)
適合規格CE/UKCAマーキング使用流体圧縮空気使用冷媒R1234yf(HFO)周囲温度(℃)2~40(相対湿度 85%以下)入口空気温度(℃)5~50最高周囲温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(7.51MB)コンデンサの種類空冷式
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZCSMC
6,398,000税込7,037,800
1個
21日以内出荷
・ノンフロン・CO2冷媒を採用・GWPを大幅に削減・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 EU冷媒規制 :GWP150以上 米国冷媒規制 :GWP700以上 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能・フロン回収、廃棄コスト不要・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置質量(kg)175±5外形寸法(mm)380×870×950適合規格SEMI、CE/UKCA、UL電源電圧3相AC200/200~208±10%(50/60Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度制御方式PID制御設定温度範囲-20~90℃/(温度安定性)±0.1周囲温度(℃)10~35冷却能力(kW)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.92MB)取扱説明書取扱説明書(8.21MB)運転電流(A)最大26
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF SMC低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZFSMC
4,998,000税込5,497,800
1個
60日以内出荷
・低GWP冷媒対応 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準 EU冷媒規制:GWP 150以上 米国冷媒規制:GWP 700以上 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上・環境対応冷媒R454C (空輸不可)・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5タイプ循環液:60%エチレングリコール水溶液種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1,000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.81MB)冷却能力10kW取扱説明書取扱説明書(4.82MB)冷媒封入量(kg)1.5
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF SMC低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZFSMC
4,798,000税込5,277,800
1個
60日以内出荷
・低GWP冷媒対応 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準 EU冷媒規制:GWP 150以上 米国冷媒規制:GWP 700以上 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上・環境対応冷媒R454C (空輸不可)・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.81MB)冷却能力10kW取扱説明書取扱説明書(4.82MB)冷媒封入量(kg)1.5
欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータタイプ SMC欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータタイプSMC
2,998,000税込3,297,800
1台
30日以内出荷
DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
設定温度(℃)-20~40冷却能力(kW)8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.19MB)取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC
2,198,000税込2,417,800
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.19MB)取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズ SMCサーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズSMC
3,898,000税込4,287,800
1台
100日以内出荷
タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上
冷却能力(kW)38冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R410A(HFC)質量(kg)約340温度設定範囲(℃)5~35最高周囲温度(℃)45電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)
サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ SMCサーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズSMC
1,298,000税込1,427,800
1個
40日以内出荷
2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減
冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)
IDFB60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMCIDFB60-90 - 冷凍式エアドライヤSMC
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
銅管防錆処理(-) 無し
IDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMCIDFA60-90 - 冷凍式エアドライヤSMC
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMCIDF60-90 - 冷凍式エアドライヤSMC
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
HRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ SMCHRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプSMC
1,198,000税込1,317,800
1個
7日以内出荷
HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ SMCHRS - サーモチラー/スタンダードタイプSMC
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷から99日以内出荷
HRR012/018 - サーモチラー/ラックマウントタイプ/単相AC100/115V SMCHRR012/018 - サーモチラー/ラックマウントタイプ/単相AC100/115VSMC
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
HRL-A - サーモチラー/レーザ用冷凍式デュアルタイプ SMCHRL-A - サーモチラー/レーザ用冷凍式デュアルタイプSMC
2,698,000税込2,967,800
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
冷凍式デュアルサーモチラー(ダブルインバータタイプ) HRZDシリーズ SMC冷凍式デュアルサーモチラー(ダブルインバータタイプ) HRZDシリーズSMC
6,298,000税込6,927,800
1台
8日以内出荷
冷却方式水冷冷凍式冷却能力(kW)9.5ねじの種類Rc
冷凍式サーモチラー HRZシリーズ SMC冷凍式サーモチラー HRZシリーズSMC
2,698,000税込2,967,800
1台
8日以内出荷
冷却方式水冷冷凍式ねじの種類Rc
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF8E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF8ESMC
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF75E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF75ESMC
689,800税込758,780
1台
8日以内出荷
電圧(V)(30) 三相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF6E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF6ESMC
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF4E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF4ESMC
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF370B SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF370BSMC
3,798,000税込4,177,800
1台
8日以内出荷
サイズ370kW
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF3E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF3ESMC
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
電圧(V)単相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF2E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF2ESMC
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
電圧(V)単相 AC100(50Hz)、AC100/110(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150FS SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150FSSMC
2,298,000税込2,527,800
1台
8日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150F SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150FSMC
1,498,000税込1,647,800
1台
8日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら