5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HRS-BP001 サーモチラー用バイパス配管セット SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
品番HRS-BP001
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用) SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS01 SMC CADデータあり
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
1個
369,800 税込406,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS05 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
639,800 税込703,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS02 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)