駆動方式(0)自動運転
材質(ダイヤフラム)(2)NBR
材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)
切換ハンドルを回転させることでインパクトブローと連続ブローを切り換えることが可能。標準形、消音形をラインアップ
用途IBGシリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.37MB)
取扱説明書(1.99MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
接続方式(S) ナット付
ねじの種類(N) NPT
駆動方式(3) エアオペレート
駆動方式(3) エアオペレート
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.89MB)
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数4
取付方式パネル取付
ボディサイズ1/4基準
有効断面積(mm2)10
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)1
1(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)
ねじの種類Rc
使用流体空気
配管横
操作角度(°)90
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。
切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。
高消音サイレンサにより排気音低減。
INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。
導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
・モジュラタイプ取付可能。
・ARM10/11シリーズ取付可能。
・圧力表示単位切換可能。
・チャタリング防止機能付。
・省電力モード。
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制
ワーク変更による切換作業が不要
フィルタ内蔵(40μm)
ワンタッチ管継手付
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制
ワーク変更による切換作業が不要
フィルタ内蔵(40μm)
ワンタッチ管継手付
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定
エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動
二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気
ボディサイズ直接配管形
取付姿勢自由
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定
・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動
・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ5
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定
・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動
・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ1
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・高温90℃ も対応可。
・IP65
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定
・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動
・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ2
・排気圧を利用して漏れた潤滑油や作動油を回収・再利用。
・切換弁から大気に放出されるだけの排出空気を利用して回収を行い、
省エネルギーを実現。
・人手による回収や手拭き作業がなくなり合理化。
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティングタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。
単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。
使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。
ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。
圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。
5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加
20A Seriesに微圧レンジを追加
測定値を見ながら設定が可能
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流:25mA以下
仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms
使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)
規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング
耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間
精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)
表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙)
アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω
入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上
電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
保護等級IP40
消費電流(mA)35以下
配管R1/8
単位SI単位固定
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間
設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050
耐圧力(MPa)1.5
出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力
保護逆接続保護
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000
スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備
設定最小単位(MPa)0.001
使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)
校正証明書あり
リード線長さ(m)コネクタ付:2
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式2位置シングル
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
切替方式2位置シングル
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)
給油不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ユニバーサルポーティングタイプ。
真空使用可能。
マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
ポート数3
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。
ユニバーサルポーティングタイプ。
真空使用可能。
マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3
使用流体空気
管接続口径1/4(8A)
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ