・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧)
センサレンジ連成圧用(-100~100kPa)
校正証明書付
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
接液部SUS316L
IP65、幅広い流体に適応。
アナログ出力(電圧/電流)
低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
センサレンジ(3) 連成圧用(-100~100kPa)
入力仕様電圧入力
入力(0) 電圧入力
・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)
適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
・アナログ出力(電圧)
管接続口径(B2) TSJ 1/4
出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
1個
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(0) 弾性体シール
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電流入力
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電圧入力
形式(-) コネクタ接続
入力仕様電流入力
1個
¥9,798
税込¥10,778
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
入力仕様電流入力
1個
¥9,598
税込¥10,558
11日以内出荷
入力仕様電流入力
1個
¥8,598
税込¥9,458
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ
定格電圧(V)(5) DC24
シール方式(0) 弾性体シール
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
圧力センサ(P2) 2個
入力仕様電流入力
1個
¥9,198
税込¥10,118
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
1個
¥8,798
税込¥9,678
11日以内出荷
・コネクタ接続。・IO-Link
用途汎用流体用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)
保護等級IP65
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)
適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)
出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
センサレンジ真空圧用(0~ー101kPa)
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
形式(-) コネクタ接続
入力(1) 電流入力
表示単位(-) 単位切換機能付
コネクタ(-) なし
アダプター型式(-) なし
入出力(3) PNP2出力+1-5V出力
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
入力仕様電流入力
1個
¥8,198
税込¥9,018
11日以内出荷
入力仕様電圧入力
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)
精度(A) ±1% F.S.
センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
1個
¥6,698
税込¥7,368
11日以内出荷
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途汎用流体用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)
適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
・0.01~0.5mmのスキマを安定検出。
空気圧ブリッジ回路と半導体圧力センサにより供給圧力の変動を受けにくい構造の非接触センサです。
・隙間検出。
・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。
・LEDレベルメータ付。
・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
制御ユニット減圧弁+2ポート電磁弁付
・0.01~0.5mmのスキマを安定検出。
空気圧ブリッジ回路と半導体圧力センサにより供給圧力の変動を受けにくい構造の非接触センサです。
・隙間検出。
・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。
・LEDレベルメータ付。
・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
関連キーワード
1
2
次へ