181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能。可搬質量:10kg。繰返し精度±0.01(位置再現性)。ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に。小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート 高さ(mm)18.5 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 繰返し精度(mm)±0.01 トルク(N・m)耐:20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.98MB) ボディ形式ワンプッシュタイプ 可搬質量(kg)10 モーメント(N・m)耐:20
1個
27,980 税込30,778
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート 高さ(mm)16 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠 繰返し精度(mm)±0.02 トルク(N・m)耐:60 推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.98MB) ボディ形式クランプタイプ 可搬質量(kg)20 モーメント(N・m)耐:60
1個
8,298 税込9,128
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



S Series(SS5Y3-10SN) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


SS5Y3-10STD-02U-C6-NA S Series(SS5Y3-10STD) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数2 SIユニット(TD)AS-Interface対応(4in/4out31SlaveMode電源1系統)(マイナスコモン) 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

SS5Y3-10S6F4-20B-C6-NA S Series(SS5Y3-10S6F4) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数20 SIユニット(F)PROFINET対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷



SS5Y3-10STC-03U-C6-NA S Series(SS5Y3-10STC) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数3 SIユニット(TC)AS-Interface対応(8in/8out31SlaveMode電源1系統)(マイナスコモン) 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

S Series(SS5Y3-10SND) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(ND)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:D-sub 給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(-)プラスコモン
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S6F5) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(F)PROFINET対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10SY) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SS5Y3-10SZE5F-07B-C6-NA S Series(SS5Y3-10SZE5F) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数7 SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B)両側 入力ブロック連数(5)5連
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

S Series(SS5Y3-10SQ4F) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(F)両側 入力ブロック連数(4)4連
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y3-10SN7F-12B-C6-NA S Series(SS5Y3-10SN7F) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数12 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B)両側 入力ブロック連数(7)7連
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷

SS5Y3-10SN4A-04B-C6-NA S Series(SS5Y3-10SN4A) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数4 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(A)PNP入力&M122点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B)両側 入力ブロック連数(4)4連
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

SS5Y3-10SN2C-04C-C6-NA S Series(SS5Y3-10SN2C) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数4 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(C)U側 入力ブロック連数(2)2連
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷

SS5Y3-10S6EA5-16B-C6-NA S Series(SS5Y3-10S6EA5) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数16 SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート) エンドプレート7/8インチコネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(5)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

S Series(SS5Y3-10S6D43) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(3)3連 取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(D)EtherCAT対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SS5Y3-10S6D36-11J-C6-NA S Series(SS5Y3-10S6D36) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(6)6連 取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数11 SIユニット(D)EtherCAT対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】外部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(3)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(J)両側
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷


S Series(SS5Y3-10SN3C) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(C)U側 入力ブロック連数(3)3連
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S6N41) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(1)1連 取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S6F22) SMC CADデータあり
SIユニット(F)PROFINET対応 連数【I/Oユニット】(2)2連 SIユニット出力極性(2)プラスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート取出位置【P・E】(B)両側 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




SS5Y3-10SZE8B-08F-C6-NA S Series(SS5Y3-10SZE8B) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数8 SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(B)PNP入力&M124点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(F)両側 入力ブロック連数(8)8連
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷

S Series(SS5Y3-10SZE3C) SMC CADデータあり
SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力 入力ブロック連数(3)3連 ポート取出位置【P・E】(F)両側 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10SZE1F) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート取出位置【P・E】(B)両側 入力ブロック連数(1)1連
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S6ZE5) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート) エンドプレート7/8インチコネクタ電源 SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SS5Y3-10S6N57-12B-C6-NA S Series(SS5Y3-10S6N57) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(7)7連 取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数12 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(5)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷

SS5Y3-10S6N43-12B-C6-NA S Series(SS5Y3-10S6N43) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(3)3連 取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数12 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷


S Series(SS5Y3-10S6D4) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(D)EtherCAT対応 エンドプレートM12コネクタ電源 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
1個
85,980 税込94,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


S Series(SS5Y3-10S6N5) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10SZE6F) SMC CADデータあり
SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力 入力ブロック連数(6)6連 取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)