「可搬タイプ」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート 高さ(mm)16 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠 繰返し精度(mm)±0.02 トルク(N・m)耐:60 推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.98MB) ボディ形式クランプタイプ 可搬質量(kg)20 モーメント(N・m)耐:60
1個
8,298 税込9,128
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量
用途協同ロボット用ツールチェンジャ 付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個) 高さ(mm)16 質量(g)137/メインプレート:99 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 繰返し精度(mm)±0.02 トルク(N・m)耐:60 推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3 互換性取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.98MB) ボディ形式クランプタイプ 可搬質量(kg)20 モーメント(N・m)耐:60
1個
9,498 税込10,448
16日以内出荷

関連カテゴリ