「器」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体
材質(本体)銅合金
最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)
使用流体圧縮空気
材質(本体)樹脂
消音効果(dB)30
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
使用流体圧縮空気
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧)
センサレンジ真空用(0~-101kPa)
1個
¥5,398
税込¥5,938
11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・除電時間0.3秒。
・3種類のセンサを選択可能。
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。
・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。
・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。
・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。
・除電速度重視の高速除電タイプ。
・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
・0.01~0.5mmのスキマを安定検出。
空気圧ブリッジ回路と半導体圧力センサにより供給圧力の変動を受けにくい構造の非接触センサです。
・隙間検出。
・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。
・LEDレベルメータ付。
・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・隙間検出。
・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。
・LEDレベルメータ付。
・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.59MB)
取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
・0.01~0.5mmのスキマを安定検出。
空気圧ブリッジ回路と半導体圧力センサにより供給圧力の変動を受けにくい構造の非接触センサです。
・隙間検出。
・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。
・LEDレベルメータ付。
・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
制御ユニット減圧弁+2ポート電磁弁付
・測定電位:±20kV(検出距離50mm時)
±0.4kV(検出距離25mm時)
・ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力
・出力電圧:1~5V(出力インピーダンス約100Ω)
用途静電気管理は"実態"を確認する事が重要です。
仕様入出力仕様:(2) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ出力1-5V、オプション1: 電源接続ケーブル:(L) 電源・出力接続ケーブル、オプション2: アダプタ:(A) ブラケット、オプション3: センサ接続用コネクタ:(-) なし
1個
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧)
校正証明書付
高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上
シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状
ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
寸法(m)3
リード線(m)3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
入出力(3) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ出力4-20mA
・隙間検出。
・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。
・LEDレベルメータ付。
・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
消音効果(dB)30
使用流体圧縮空気
接続口ワンタッチ配管
接液部SUS316L
IP65、幅広い流体に適応。
アナログ出力(電圧/電流)
低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
センサレンジ連成圧用(-100~100kPa)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ