8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ00 SMC CADデータあり
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
冷却方式水冷冷凍式 ねじの種類Rc
1個
2,198,000 税込2,417,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ01 SMC CADデータあり
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
冷却方式水冷冷凍式 冷却能力(kW)10 ねじの種類Rc
1個
2,998,000 税込3,297,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRZシリーズ SMC CADデータあり
1台
2,698,000 税込2,967,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,998,000 税込3,297,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.19MB) 取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
1台
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

・ノンフロン。・CO2冷媒を採用。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置 質量(kg)175±5 外形寸法(mm)380×870×950 適合規格SEMI、CE/UKCA、UL 電源電圧3相AC200/200~208±10%(50/60Hz) 冷却方式水冷冷凍式 使用冷媒R744(CO2、GWP:1) 温度制御方式PID制御 設定温度範囲-20~90℃/(温度安定性)±0.1 周囲温度(℃)10~35 冷却能力(kW)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.92MB) 取扱説明書取扱説明書(8.21MB) 運転電流(A)最大26
1個
6,398,000 税込7,037,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)