カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(7)
  • SMC
  • 右下精器製造(13)
  • コガネイ(2)
  • 長野計器(48)
  • 山本計器(3)
  • 第一計器(33)
  • アズワン(24)
  • 高島計器(21)
  • NKS(18)
  • ヤマト産業(14)
  • ブランドをもっと見る

「圧力計 小型」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様 SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様SMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F4 SMC小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F4SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
配管位置(4) IN側: 上、 OUT側: 下デジタル圧力スイッチ出力(-) なし
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F3 SMC小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F3SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
配管位置(3) IN側: 下、 OUT側: 上
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F2 SMC小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F2SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
配管位置(2) IN側: 上、 OUT側: 上
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F1 SMC小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F1SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
配管位置(1) IN側: 下、 OUT側: 下
小型マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM5シリーズ ARM5SB SMC小型マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM5シリーズ ARM5SBSMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
取付方式(B) DINレール取付
小型マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM5シリーズ ARM5SA SMC小型マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM5シリーズ ARM5SASMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
付属品(-) 圧力計なし取付方式(A) ダイレクト取付表示単位(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsiIN・OUT継手種類(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4
小型マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM5シリーズ ARM5A SMC小型マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM5シリーズ ARM5ASMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
型式ARM5A Series表示単位(Z) 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi
ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB) SMCARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BB)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
取付方式(B) DINレール取付
ARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BA) SMCARM5B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM5BA)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
取付方式(A) ダイレクト取付
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB2) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB2)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
取付方式(B) DINレール取付配管位置集中給気(IN):(2) 上
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
配管位置集中給気(IN):(1) 下取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
配管位置集中給気(IN):(2) 上取付方式(A) ダイレクト取付
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA1) SMCARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA1)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
取付方式(A) ダイレクト取付配管位置集中給気(IN):(1) 下
ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM11BC4) SMCARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様(ARM11BC4)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
機能(A) 圧力表示機能有表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa継手(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6圧力計圧力計付ハンドル位置(C) 下配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下レギュレータブロックの連数(2) 2連デジタル圧力スイッチ出力(-) なし排気機構リリーフタイプ
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AC3) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AC3)SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(C) 下配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB3)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA4) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA4)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA3) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AA3)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
圧力スイッチ IS10 SMC圧力スイッチ IS10SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス接続口径1/8接点構成1a周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.05~0.30
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(0)0.05~0.85ねじの種類(F)G圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら