652件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


真空用圧力計 圧力レンジ:-100~200kPa
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) 負圧側圧力単位kPa
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様禁油 材質ケース:ステンレス、表示窓:ポリカーボネート、ソケット:SUS316、ブルドン管:SUS316 使用温度範囲(℃)-5~45(凍結なきこと) 精度スケールの25%~75%の範囲:±2% F.S.上記を除く範囲:±3% F.S.(ASME B40.1 グレードB) 使用流体接ガス部材質を腐食しないもの 表示単位MPa 配管接続口径R1/4 洗浄方式一般脱脂洗浄 取付面位置下部取付
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





AWG40-04BG1 圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG40) SMC CADデータあり
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。 ・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。 ・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。 ・圧力計回転防止機構。
ボディサイズ40 圧力計内蔵
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)




AWG30-02G1 圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG30) SMC CADデータあり
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。 ・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。 ・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。 ・圧力計回転防止機構。
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

AWG20-02BG1 圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG20) SMC CADデータあり
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。 ・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。 ・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。 ・圧力計回転防止機構。
ボディサイズ20 圧力計内蔵
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)




1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷


G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし ハンドルハンドル下向き 機能逆流機能付 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計内蔵 圧力計取付角度 排気機構ノンリリーフタイプ オーダーメイド仕様標準
1個
8,398 税込9,238
19日以内出荷

フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 設定圧力(MPa)0.02~0.2 ドレン排出口(オプションa)ドレンコック付、(オプションb)ドレンコック、バーブ継手なし RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計取付角度圧力計取付角度 0° 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし オーダーメイド仕様標準 フロート式オートドレンオートドレンなし 圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
1個
9,198 税込10,118
19日以内出荷



ZL212 - 多段エジェクタ(ZL212P) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ZL212-DDL ZL212 - 多段エジェクタ(ZL212) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112P) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
ねじの種類排気ポート(EXH ポート排気のみ):(-) Rc1/2 排気方式(P) ポート排気 エア排気ポートサイズEX(-)Rc1/2 エジェクタ排気形式(P)ポート排気
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンパクトマノメータ (PPA~) SMC CADデータあり
約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。 単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。 使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。 ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。 圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。 5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2298種類の商品があります)

レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMC CADデータあり
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)