「圧力計 0.01」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4
ボディサイズ2
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8
質量(kg)0.14
種類精密減圧弁
形式基本タイプ(ハンドル)
ボディサイズIR1000型
感度フルスパンの0.2%以内
空気消費量(L/minANR)4.4以内
繰返し性フルスパンの±0.5%以内
圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
ボディサイズ2
最高使用圧力(MPa)1
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定
エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動
二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気
ボディサイズ直接配管形
取付姿勢自由
ボディサイズ3
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8
排気方向(2) 背面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ2
最高使用圧力(MPa)1
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ3
設定方式(1)エアオペレート
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4
ボディサイズ3
排気方向(2) 背面排気
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ1
最高使用圧力(MPa)1
管接続口径(02)1/4
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ2
設定方式(1)エアオペレート
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.01~0.4
ボディサイズ3
設定方式(0)基本(ハンドル)
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ3
設定方式(1)エアオペレート
ボディサイズ3
ハンドル(-)上向き
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2
排気方向(2) 背面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
ハンドル(-)上向き
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4
排気方向(1) 正面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル(-) 上向き
排気方向(1) 正面排気
設定圧力範囲(0) 0.01~0.2MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
排気方向(2) 背面排気
設定圧力範囲(0) 0.01~0.2MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
ハンドル(-)上向き
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2
排気方向(1) 正面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
排気方向(2) 背面排気
設定圧力範囲(1) 0.01~0.4MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
排気方向(2) 背面排気
設定圧力範囲(2) 0.01~0.8MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8
ボディサイズ3
ねじの種類(-) Rc
排気方向(1) 正面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径(02)1/4
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ2
設定方式(1)エアオペレート
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
排気方向(1) 正面排気
設定圧力範囲(1) 0.01~0.4MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル(-) 上向き
排気方向(1) 正面排気
流れ方向(-) 左→右
設定圧力範囲(2) 0.01~0.8MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ1
最高使用圧力(MPa)1
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ3
設定方式(0)基本(ハンドル)
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ1
設定方式(0)基本(ハンドル)
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ2
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3
設定方式(0)基本(ハンドル)
設定圧力範囲(MPa)(0)0.01~0.2
関連キーワード
1
2
次へ