仕様特殊仕様:(-) なし
仕様(X30)MPa・psi併記
形状(A)側面ねじタイプ(立形)
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
仕様特殊仕様:(-) なし
逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。
質量(kg)0.4
ボディサイズ30
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類Rc
ブラケットなし
ハンドルハンドル下向き
機能逆流機能付:逆流機能付
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.05~0.85
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計取付角度270°
排気機構リリーフタイプ
オーダーメイド仕様標準
圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
¥6,198
税込¥6,818
16日以内出荷
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
小形圧力計15付(オプション)
標準仕様で逆流機能付。
ボディサイズ(2) 2000
小形圧力計Φ15付(オプション)
標準仕様で逆流機能付。
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ(1) 1000
配管(A1) 共通IN、マニホールド側OUT
ねじの種類(N) NPT
付属品(G) 圧力計付
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
使用流体空気
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。
切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。
高消音サイレンサにより排気音低減。
INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。
導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
ボディサイズ20
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4
ボディサイズ2
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8
質量(kg)0.14
種類精密減圧弁
形式基本タイプ(ハンドル)
ボディサイズIR1000型
感度フルスパンの0.2%以内
空気消費量(L/minANR)4.4以内
繰返し性フルスパンの±0.5%以内
圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
ボディサイズ30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ