真空用圧力計
圧力レンジ:-100~200kPa
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
負圧側圧力単位kPa
仕様(X30)MPa・psi併記
形状(A)側面ねじタイプ(立形)
小形圧力計15付(オプション)
標準仕様で逆流機能付。
ボディサイズ(2) 2000
小形圧力計Φ15付(オプション)
標準仕様で逆流機能付。
圧力計圧力計付
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ(1) 1000
配管(A1) 共通IN、マニホールド側OUT
ねじの種類(N) NPT
付属品(G) 圧力計付
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。
単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。
使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。
ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。
圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。
5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
寿命500万回。
モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス
接続口径1/8
接点構成1a
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定
エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動
二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気
ボディサイズ直接配管形
取付姿勢自由
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
ボディサイズ40mm
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
管接続口径(04) 1/2 (AV4000のみ)
ボディサイズ1
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ3
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8
排気方向(2) 背面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ1
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4
排気方向(0) 下排気
管接続口径(02)1/4
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ2
設定方式(1)エアオペレート
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
管接続口径(03) 3/8 (AV3000のみ)
ボディサイズ30mm
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ3
設定方式(1)エアオペレート
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4
ボディサイズ3
排気方向(2) 背面排気
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
・大流量のろ過に最適
バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。
・メンテナンスが容易
容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。
・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水
・安全機構付
SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
管接続口径(02) 1/4 (AV2000のみ)
流れ方向(-) 左→右
ボディサイズ20mm
関連キーワード
1
2
3
次へ