177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様丸形0.02~0.2MPa設定 型式AC40-B用・AC40-06-B用・AC50-B用・AC55-B用・AC60-B用・AC40A-B用・AC40A-06-B用・AC50A-B用・AC40B-B用・AC40B-06-B用・AC50B-B用・AC55B-B用・AC60B-B用・AC60A-B用・AC40C-B用・AC40C-06-B用・AC40D-B用・AC40D-06-B用 圧力計丸形0.02~0.2MPa設定
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。
質量(kg)0.4 ボディサイズ30 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類Rc ブラケットなし ハンドルハンドル下向き 機能逆流機能付:逆流機能付 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計取付角度270° 排気機構リリーフタイプ オーダーメイド仕様標準 圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
6,198 税込6,818
16日以内出荷


AR Series(AR60) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

AR Series(AR60K) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

AC Series(AC60A) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)



AW Series(AW60-10) SMC CADデータあり
ボディサイズ60 ねじの種類(-) Rc 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


AC Series(AC40B-60) SMC CADデータあり
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ40
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ60 管接続口径1 ねじの種類NPT ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし 表記製品の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記)
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

AW Series(AW60-10G) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AW Series(AW60-10E) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


取付取付オプションなし ボディサイズ60 管接続口径1 ねじの種類G 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa/圧力計の単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付 ハンドルタイプハンドル上向き
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

AW Series(AW60-F10) SMC CADデータあり
ボディサイズ60 ねじの種類(F) G ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



AW Series(AW60-10C) SMC CADデータあり
ボディサイズ60 ねじの種類(-) Rc 排気方式(-) リリーフタイプ 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
1個
20,980 税込23,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



AW Series(AW60-F06) SMC CADデータあり
ボディサイズ60 ねじの種類(F) G 排気方式(-) リリーフタイプ ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AC Series(AC40D-60) SMC CADデータあり
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ40
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





AW Series(AW60-F06E) SMC CADデータあり
ボディサイズ60 ねじの種類(F) G 排気方式(-) リリーフタイプ オートドレン仕様(-) オートドレンなし
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AW Series(AW60-N06B) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)



接続口径(10) 1 管接続口径(10) 1 仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ60mm ねじの種類(N) NPT ハンドル(-) ハンドル下向き 流れ方向(-) 左→右
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)