123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC CADデータあり
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)


質量(kg)0.37 取付オプション:ブラケット付 ボディサイズ40 等級圧縮空気清浄:ISO8573-1:2010[1:7:2] 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 処理空気量(L/min(ANR))最大:600 ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック・バーブ継手付 最低使用圧力(MPa)0.05:オートドレン:N.C. 0.15/N.O. 0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.9%) ケースガード標準装備(ポリカーボネート) 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX.0.1(油飽和前は、0.01mg/m 3 3以下≒0.008ppm) 流れ方向流れ方向:右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース オーダーメイド仕様標準 フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,498 税込6,048
14日以内出荷

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)






エアモジュール SMC CADデータあり
・配管工数削減/省スペース ・各機器をコンパクトに一体化 ・短ピッチ取付可能 圧力の集中管理がコンパクトに実現 ・接流体部:ノングリース
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプ SMC CADデータあり
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
フィルター(F)フィルタ付
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)






エアブローモジュール LLB1シリーズ SMC CADデータあり
・配管工数削減/省スペース ・各機器をコンパクトに一体化 ・短ピッチ取付可能 圧力の集中管理がコンパクトに実現 ・接流体部:ノングリース
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


クリーンエアモジュール LLBシリーズ SMC CADデータあり
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ(IDG1~) SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ(IDG3~) SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30LA) SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG75 SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG100LA) SMC CADデータあり
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG50 SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG50A) SMC CADデータあり
1個
86,980 税込95,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG10 SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
58,980 税込64,878
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

さまざまなISO水分等級に対応。モジュラ接続可能。ノンフロン。電源不要。無振動無排熱。省エネに貢献。 圧力降下:最大61%低減。 出口空気流量:最大25%向上。 パージ率:約14%
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.68MB) 取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

I Series(IDG100) SMC CADデータあり
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

I Series(IDG60H) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG60SA) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

I Series(IDG10H) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30HA) SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ IDG5 SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
ボディサイズ5 空気流量(L/min)50 基準露点温度(℃)(-)-20
1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)