「変換ネジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手
配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手(自動給水セットと併用の場合)
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
仕様配管ねじ種類:(F) G (Rc-G変換継手を付属)
仕様配管ねじ種類:(N) NPT (Rc-NPT変換継手を付属)
冷却能力(250) 25kW
1個
¥2,798,000
税込¥3,077,800
7日以内出荷
冷却能力(kW)8/9
冷却能力(kW)10
冷却能力(kW)15
冷却方式空冷冷凍式
冷却能力(kW)30
冷却方式空冷冷凍式
冷却能力(kW)30
冷却能力(kW)25
冷却能力(kW)15
冷却能力(kW)10
冷却能力(kW)9.5
タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上
冷却能力(kW)38
冷却方式空冷冷凍式
使用冷媒R410A(HFC)
質量(kg)約340
温度設定範囲(℃)5~35
最高周囲温度(℃)45
電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)
冷却能力(W)2600/3200
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
関連キーワード
1
2
次へ