こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途一般空気配管用
やや軟質
用途一般空気圧配管用
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)
使用流体空気
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)
特性柔軟性
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series
材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)
使用流体空気水、不活性ガス
耐熱温度(℃)200
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12
使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
材質フッ素樹脂
色半透明(素材色)
材質特殊ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気、水
・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水)
・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa
・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
材質ポリオレフィン系樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
狭い場所での配管が可能。
極軟質。
内径(Φmm)7.5
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
材質ポリオレフィン系樹脂
外径(Φmm)10
色白
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水
材質ナイロン12
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)10
色透明
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
内径(Φmm)7.5
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
材質ポリオレフィン系樹脂
外径(Φmm)10
色赤
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
内径(Φmm)7.5
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
材質ポリオレフィン系樹脂
外径(Φmm)10
色緑
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
内径(Φmm)7.5
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
材質ポリオレフィン系樹脂
外径(Φmm)10
色青
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)10
色赤
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
内径(Φmm)7.5
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
材質ポリオレフィン系樹脂
外径(Φmm)10
色黄
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
内径(Φmm)7.5
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
材質ポリオレフィン系樹脂
外径(Φmm)10
色黒
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
・外層にポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):0.8MPa
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気、水
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)10
色白
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)10
色緑
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時)
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質Super PFA
色半透明(素材色)
内径(Φmm)8
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
使用流体空気、水
材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)
最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
使用流体空気
色黒(不透明)
内径(Φmm)7.5
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
内径(Φmm)8
材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂
外径(Φmm)10
色半透明(有色含む)
内径(Φmm)7.5
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
内径(Φmm)7.5
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色青(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
内径(Φmm)7.5
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色黒(不透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
内径(Φmm)8
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
内径(Φmm)8
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色青(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
内径(Φmm)8
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色黒(不透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス
材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン
適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ
材質(内層)フッソ樹脂
材質(外層)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟
関連資料カタログ(0.72MB)
耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意
材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)
長さ(m)20
使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと
使用流体空気、水、不活性ガス
適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ
使用真空圧力(kPa)-101.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.33MB)
関連キーワード
1
2
次へ