1,389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~) SMC CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)


標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS600-~) SMC CADデータあり
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
使用圧力範囲(MPa)0.05~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF811 SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


大容量形エアフィルタ AF910 SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC12~15 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.1
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4051種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.9
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ SMC CADデータあり
・個別給油。 ・大容量タイプ。
ボディサイズ1 1/2 ドレンコック(-) ドレンコックなし ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF810 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF900 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

大容量形ルブリケータ AL800・900シリーズ SMC CADデータあり
・個別給油。 ・大容量タイプ。
管接続口径(20) 2 ボディサイズ2 ドレンコック(-) ドレンコックなし ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AL800_900 - 大容量形ルブリケータ(AL900) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114T) SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(1) ノーマルクローズ シリーズ(-) 標準タイプ ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 0.1W(節電回路付)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)







・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.5
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)。4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ タイプ圧力/温度センサ付 電源電圧DC21.6~30V 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) 取扱説明書取扱説明書(6.47MB)
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1 圧力レンジ(MPa)0.9
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4050種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B200) SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)


・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ 保護構造IP65 電源電圧(V)DC24 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ 供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2 圧力レンジ(MPa)0.9
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2700種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B160) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (468種類の商品があります)

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124A) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B180) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-50DCZ) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-50DCMZ) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-40DCZ) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-30DCMZ) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-250DCMZ) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-20DCZ) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-150DCMZ) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-50DCMZ) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

関連キーワード