管接続口径(20) 2
ボディサイズ2
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(R) 流れ方向:右→左
ドレンコック(-) ドレンコックなし
ケース(1S-1) 1000cm3タンク/スイッチ付(下限ON)
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
管接続口径(12) 1 1/4
ボディサイズ1 1/2
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(R) 流れ方向:右→左
ドレンコック(3) ドレンコック付
ケース(6) ナイロンケース
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
・個別給油。
・大容量タイプ。
ボディサイズ1 1/2
ドレンコック(-) ドレンコックなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。
注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
フィルター(F)フィルタ付
・個別給油。
・大容量タイプ。
管接続口径(14) 1 1/2
ボディサイズ1 1/2
ねじの種類(N) NPT
流れ方向(R)右→左
ドレンコック(-) ドレンコックなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
・個別給油。
・大容量タイプ。
管接続口径(20) 2
ボディサイズ2
ドレンコック(-) ドレンコックなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
ボディサイズ9
ドレン排出口(-) 標準タイプ
エレメント種類(7) ステンレスエレメント
ボディサイズ8
ドレン排出口(-) 標準タイプ
管接続口径(20) 2
ボディサイズ2
・等質の速度制御が可能
・低流量域での速度制御が容易
・ニードル弁抜け止め機
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
・等質の速度制御が可能
・低流量域での速度制御が容易
・ニードル弁抜け止め機
ボディサイズ8
ドレン排出口(-) 標準タイプ
オートドレン仕様(11) フロート式オートドレン(N.O.)
ボディサイズ8
オートドレン仕様(00) なし
・等質の速度制御が可能
・低流量域での速度制御が容易
・ニードル弁抜け止め機
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
・等質の速度制御が可能
・低流量域での速度制御が容易
・ニードル弁抜け止め機
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ
タイプ表示一体型
電源電圧DC24V±10%
適合流体空気・窒素
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書(3.07MB)
仕様(1) 標準外ろ過度
ボディサイズ9
ドレン排出口(-) 標準タイプ
ボディサイズ8
オートドレン仕様(00) なし
・等質の速度制御が可能。
・低流量域での速度制御が容易。
・ニードル弁抜け止め機構。
1個
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
・等質の速度制御が可能
・低流量域での速度制御が容易
・ニードル弁抜け止め機
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ
タイプ表示一体型
適合流体空気・窒素
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書(4.31MB)
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。
・VEX1:大容量排気形減圧弁。
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。
・VEX1:大容量排気形減圧弁。
小形で大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下
接続口径Rc1/4
色押ボタンセレクタ:黄
質量(g)309
ポート数5
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
使用圧力(MPa)0.15~0.9
ボディオプション内部パイロット方式
使用流体空気
周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75
使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。
・VEX1:大容量排気形減圧弁。
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。
・VEX1:大容量排気形減圧弁。
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。
・VEX1:大容量排気形減圧弁。
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。
・VEX1:大容量排気形減圧弁。
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。
・VEX1:大容量排気形減圧弁。
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。
・VEX1:大容量排気形減圧弁。
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。
・VEX1:大容量排気形減圧弁。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ