カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • IDEC(和泉電気)(91)
  • 富士電機(24)
  • omron(オムロン)(39)
  • ライン精機(8)
  • IDEM(49)
  • 栃木屋(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(121)
  • SUS(エスユーエス)(32)
  • RS PRO(793)
  • SIEMENS(478)
  • ParkerTAIYO(444)
  • シュナイダーエレクトリック(316)
  • BULGIN(142)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • EATON(イートン)(62)
  • エスコ(55)
  • YAMAZEN(山善)(55)
  • アズワン(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安全スイッチ」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series SMC3画面デジタルフローモニタ PFGM302 SeriesSMC
8,598税込9,458
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
遠隔ラインのモニタリングが可能
用途PF2M7専用タイプ分離型モニタ部規格CE/UKCAマーキング電源電圧(V)DC12~24±10%以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.62MB)
協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工用 SMC協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工用SMC
43,980税込48,378
1個
41日以内出荷
エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 速度調整機構を一体化 アタッチメント、保護カバー、オートスイッチの選択が可能 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 川崎重工業株式会社 双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
ZQ1000 - 薄形真空ポンプシステム SMCZQ1000 - 薄形真空ポンプシステムSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
電磁弁定格電圧(V)DC24
ZQ - 薄形真空エジェクタ/エジェクタユニット SMCZQ - 薄形真空エジェクタ/エジェクタユニットSMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
XLDV - アルミニウム製 高真空L型バルブ/電磁弁付/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール SMCXLDV - アルミニウム製 高真空L型バルブ/電磁弁付/二段制御・単動/ベローズシール・OリングシールSMC
84,980税込93,478
1個
90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
VP544/744-X555 - ソフトスタートアップ機能付デュアル残圧排気弁 SMCVP544/744-X555 - ソフトスタートアップ機能付デュアル残圧排気弁SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
VP544/744-X538 - デュアル残圧排気弁 SMCVP544/744-X538 - デュアル残圧排気弁SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
VP542/742-X536 - 残圧排気弁/直接配管形 SMCVP542/742-X536 - 残圧排気弁/直接配管形SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
CVQ - バルブ付薄形シリンダ SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダSMC
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷
圧力スイッチ用前面保護カバー SMC圧力スイッチ用前面保護カバーSMC
249税込274
1個
9日以内出荷
圧力スイッチ用パネルマウント+前面保護カバー SMC圧力スイッチ用パネルマウント+前面保護カバーSMC
669税込736
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
圧力スイッチ用パネルマウントアダプタ+前面保護カバー SMC圧力スイッチ用パネルマウントアダプタ+前面保護カバーSMC
629税込692
1個
5日以内出荷
トグル形エアチャック MHT2 SMCトグル形エアチャック MHT2SMC
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。 ・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。 ・エア遮断でもワーク保持(安全対策)
作動方式複動形
クロスローラ平行移動 MHQJ2 SMCクロスローラ平行移動 MHQJ2SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・防塵・防滴構造エアチャック 塵埃の堆積を防ぐ保護構造 ・ダストカバーによる密閉構造 ・インジケータランプ付無接点 ・オートスイッチの取付が可能 ・用途に応じた3種類のダスカバーバリエーション
立型サクションフィルタ FHIAW SMC立型サクションフィルタ FHIAWSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために 使用する立型のサクションフィルタ。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油水・グリコール系、エマルジョン系
立型サクションフィルタ FHIAV SMC立型サクションフィルタ FHIAVSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために 使用する立型のサクションフィルタ。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油りん酸エステル系
立型サクションフィルタ FHIAN SMC立型サクションフィルタ FHIANSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために 使用する立型のサクションフィルタ。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油石油系
ラインフィルタ FH991 SMCラインフィルタ FH991SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
接続方法L形フランジ
ラインフィルタ FH990 SMCラインフィルタ FH990SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
接続方法L形ねじ込み・フランジ兼用
ラインフィルタ FH641 SMCラインフィルタ FH641SMC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)21
ラインフィルタ FH640 SMCラインフィルタ FH640SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)21
ラインフィルタ FH541 SMCラインフィルタ FH541SMC
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)14
ラインフィルタ FH540 SMCラインフィルタ FH540SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)14
ラインフィルタ FH441 SMCラインフィルタ FH441SMC
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)7
ラインフィルタ FH440 SMCラインフィルタ FH440SMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)7
ラインフィルタ FH342 SMCラインフィルタ FH342SMC
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
ラインフィルタ FH341 SMCラインフィルタ FH341SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
ラインフィルタ FH340 SMCラインフィルタ FH340SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
ラインフィルタ FH150 SMCラインフィルタ FH150SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
ラインフィルタ FH100 SMCラインフィルタ FH100SMC
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から11日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から11日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプSMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から15日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら