「小型コイル」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水
サイズ30
タイプ大流量タイプ
材質(シール)NBR
オリフィス径(Φmm)7.1
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.C.
弁構造直動形ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気・油
サイズ30
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.O.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気
サイズ20
材質(シール)NBR
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.O.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体水・空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ70
最高使用圧力(MPa)1
ブラケットなし
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
材質(ボディ)青銅
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ60
管接続口径1
最高使用圧力(MPa)1
接続方法ねじ
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ50
管接続口径3/4
最高使用圧力(MPa)1
接続方法ねじ
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気
サイズ30
材質(シール)EPDM
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.O.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体水・空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気
サイズ30
材質(シール)NBR
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.O.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体水・空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ90
最高使用圧力(MPa)1
ブラケットなし
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
材質(ボディ)青銅
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ80
最高使用圧力(MPa)1
ブラケットなし
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
材質(ボディ)青銅
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
用途真空用
サイズ20
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)2.0
弁形式N.C.
弁構造直動型ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気
サイズ20
材質(シール)EPDM
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.O.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体水・空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気
サイズ20
材質(シール)EPDM
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.O.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体水・空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気・油
サイズ20
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.O.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ40
最高使用圧力(MPa)1
接続方法ねじ
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ30
最高使用圧力(MPa)1
接続方法ねじ
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
・直動形蒸気タイプ/JSX□□S シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
用途蒸気・温水用
サイズ30
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)2.0
弁形式N.C.
弁構造直動型ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
使用流体温度(℃)蒸気:183以下、温水:99以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
用途真空用
サイズ30
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)2.0
弁形式N.C.
弁構造直動型ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
用途真空用
サイズ10
材質(シール)FKM
管接続口径1/8
ねじの種類G
耐圧(MPa)2.0
弁形式N.C.
弁構造直動型ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気・油
サイズ30
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.O.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気
サイズ30
材質(シール)NBR
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.O.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体水・空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気
サイズ30
材質(シール)EPDM
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.O.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体水・空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気・油
サイズ20
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.O.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気
サイズ20
材質(シール)NBR
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.O.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体水・空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
用途空気用
サイズ30
オリフィス径(Φmm)3.2
耐圧(MPa)4.5
弁形式N.C.
弁構造直動型ポペット
最高システム圧力(MPa)3.0
使用流体温度(℃)空気:-10~60(露点温度-10以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水
サイズ20
タイプ大流量タイプ
材質(シール)EPDM
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.C.
弁構造直動形ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水
サイズ20
タイプ大流量タイプ
材質(シール)EPDM
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.C.
弁構造直動形ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水
サイズ10
タイプ大流量タイプ
材質(シール)EPDM
管接続口径1/8
オリフィス径(Φmm)2.4
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.C.
弁構造直動形ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油
サイズ60
材質(シール)EPDM
管接続口径1
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油
サイズ60
材質(シール)FKM
管接続口径1
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油
サイズ60
材質(シール)FKM
管接続口径1
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油
サイズ50
材質(シール)FKM
管接続口径3/4
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油
サイズ50
材質(シール)NBR
管接続口径3/4
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油
サイズ50
材質(シール)NBR
管接続口径3/4
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油
サイズ40
材質(シール)FKM
管接続口径1/2
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅、AL
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油
サイズ40
材質(シール)NBR
管接続口径1/2
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.C.
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油
サイズ20
タイプ大流量タイプ
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.C.
弁構造直動形ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水
サイズ20
タイプ大流量タイプ
材質(シール)NBR
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.C.
弁構造直動形ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油
サイズ10
タイプ大流量タイプ
材質(シール)FKM
管接続口径1/8
オリフィス径(Φmm)2.4
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)黄銅
弁形式N.C.
弁構造直動形ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
ボディ材質:SUS、黄銅
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油
サイズ10
タイプ大流量タイプ
材質(シール)FKM
管接続口径1/8
オリフィス径(Φmm)2.4
耐圧(MPa)2.0
材質(ボディ)SUS
弁形式N.C.
弁構造直動形ポペット
最高システム圧力(MPa)1.0
適合流体空気・水・油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(14.03MB)
関連キーワード
1
2
次へ