「強力 エアーダスターガン」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.37MB)
取扱説明書(1.99MB)
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
操作力(N)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.49MB)
アジャスター無し
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
用途切粉、粉塵、水滴の除去
関連キーワード