50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ハンドバルブ VHシリーズ SMC CADデータあり
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数4 取付方式パネル取付 ボディサイズ1/4基準 有効断面積(mm2)10 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)1 1(P)ポート位置標準(ハンドル反対側) ねじの種類Rc 使用流体空気 配管 操作角度(°)90 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
1個
特価
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (342種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (599種類の商品があります)


・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ。・質量最大45%軽量化。 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合。・占有面積58%削減。 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2。・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮。 パネルマウント取付の場合。 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合。・流量73%UP。 ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))。・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブ ボディサイズ1/4基準 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 管接続口径1/4 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB) 取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 8.8(0.49)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
ねじの種類(-) Rc 接続口径1/8 切換方式3位置プレッシャーセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気 ボディ形式(30) パイロット集中排気 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
接続口径1/8 切換方式3位置エキゾーストセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 7.2(0.40)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
接続口径1/8 切換方式3位置クローズドセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)。使用圧力(kgf/cm^2): 1~9.9
型式直接配管形 接続口径1/8 切換方式2位置ダブル ボディ型式パイロット集中排気
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)


クリーンエアモジュール LLBシリーズ SMC CADデータあり
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

クリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプ SMC CADデータあり
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
フィルター(F)フィルタ付
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)














エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品- 電磁弁定格電圧(V)DC24
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)




1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(Q) CE対応 コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ボディオプション(0) 標準 シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷