「手動操作弁 smc」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
直動式ソレノイドバルブ。
主弁構造はメタルシール方式。
圧力は0MPaから使用可能。
異種圧力の供給が可能。
マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
使用流体空気・不活性ガス
ボディサイズ3/8基準
消費電力(W)13.2
使用圧力(MPa)0~1.0
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60(凍結なきこと)
手動操作方式ノンロック式可能(マニュアルはオプション)
耐衝撃(m/s2)150(耐振動50)
ポート数3
使用流体空気・不活性ガス
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティングタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
・直動式ソレノイドバルブ。
・主弁構造はメタルシール方式。
・圧力は0MPaから使用可能。
・異種圧力の供給が可能。
・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
・直動式ソレノイドバルブ。
・主弁構造はメタルシール方式。
・圧力は0MPaから使用可能。
・異種圧力の供給が可能。
・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気
管接続口径M5×0.8
切換方式2位置シングル
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
使用流体空気・水
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)。使用圧力(kgf/cm^2): 1~9.9
型式直接配管形
接続口径1/8
切換方式2位置ダブル
ボディ型式パイロット集中排気
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 8.8(0.49)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
ねじの種類(-) Rc
接続口径1/8
切換方式3位置プレッシャーセンタ
型式直接配管形
ボディ型式パイロット集中排気
ボディ形式(30) パイロット集中排気
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
接続口径1/8
切換方式3位置エキゾーストセンタ
型式直接配管形
ボディ型式パイロット集中排気
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 7.2(0.40)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
接続口径1/8
切換方式3位置クローズドセンタ
型式直接配管形
ボディ型式パイロット集中排気
・ボディ材質にNewPFAを採用、高い耐食性を実現しました。
・クリーンルーム で組付、2重梱包(PAP331)。
また、サイドボディ、ポートは 成型部品 とすることで、より低発塵化を計りました。
・ポンプのリセットボタンを手動で操作できる環境にない場合、このような回路を組んでエアの圧力でリセットできます。
・外部の切換弁による制御のため一定サイクルでの動作が可能。
・外部電磁弁のON/OFFサイクル数で流量調整が簡単にできます。
・微少流量、気体巻き込み時の作動でも安定した運転が可能。
・稼動・停止を繰り返す用途に向いています。
リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル
フィルター(F)フィルタ付
リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ
ボディオプション(0) 標準
シンボル(1) 2位置シングル
リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
仕様フィルタ:(F) フィルタ付
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。
注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
手軽にクリーンエアが得られます。
・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。
・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
・24種類の組合せが可能。
注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
フィルター(F)フィルタ付
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(Q) CE対応
コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ボディオプション(0) 標準
シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
1
2
次へ