2,539件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



MB シリーズ用取付支持金具 SMC CADデータあり
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
1個
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)






CG1シリーズ用 取付支持金具 SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
付属品クレビス用ピン、止め輪 材質SUS440(ピン)・SUS304(金具・止め輪)
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDT SMC CADデータあり
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)
作動方式複動 クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(-) Rc ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDB SMC CADデータあり
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGF SMC CADデータあり
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGC SMC CADデータあり
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)
作動方式複動 クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(-) Rc ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
32,980 税込36,278
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDL SMC CADデータあり
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)
作動方式複動 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDF SMC CADデータあり
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)
作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2L-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式2山クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 関連資料カタログ(9.18MB) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし
1個
7,218 税込7,940
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5130種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
1個
11,637 税込12,801
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1470種類の商品があります)

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) (CHDSG~) SMC CADデータあり
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
1個
29,980 税込32,978
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHDSD~) SMC CADデータあり
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2E-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、取付支持形式/クレビス一体形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2B-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGT SMC CADデータあり
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGL SMC CADデータあり
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)
作動方式複動 クッション(-) 両側クッション付 ポートねじの種類(-) Rc ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
1個
95,980 税込105,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGB SMC CADデータあり
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較)
作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2D-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
11,628 税込12,791
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3420種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
8,436 税込9,280
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3420種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
8,282 税込9,110
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3420種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
7,744 税込8,518
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3420種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ボスカットロッド側フランジ形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 関連資料カタログ(9.18MB) 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) ロッド先端ねじロッド先端おねじ 揺動受け金具なし
1個
6,833 税込7,516
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5130種類の商品があります)