56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP742~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP342~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(1)2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP344R SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP544 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (454種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP544-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP744 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-06~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP744-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP342T SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式3位置エキゾーストセンタ 使用流体空気
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP542R SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P
ポート数3 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP342R SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP344 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP427 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数5 使用流体空気 切換方式2位置ダブル
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP344K SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP342 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP342K SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-04~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP3185-1~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP3145V-0~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ボディサイズ(4) 1/2 ポート数3 使用流体空気 パイロット方式(1) 外部パイロット バルブ(V) 真空・低圧用
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式(2)2位置ダブル 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP344T SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP415 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数5 使用流体空気 切換方式2位置シングル
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP542 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-03~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
接続口径(03) 3/8 (10A) ボディサイズ(4) 1/2 ポート数3 使用流体空気 バルブ(-) 一般用
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置シングル 定格電圧(V)DC12 ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

関連カテゴリ