カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • フジテック・ジャパン(1)
  • エスコ(8)
  • タナカ(5)
  • 矢崎化工(1)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(63)
  • ヴァンテアンパネル(24)
  • ヤボシ(14)
  • ライフハード(4)
  • エフケイシステム(4)
  • Hansa(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • エレコム(3)
  • 今野製作所(EAGLE)(3)
  • サンワサプライ(3)
  • スーパーツール(3)
  • ノーケン(3)
  • 山金工業(3)
  • ウッドワン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「横受け」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
79,980税込87,978
1個
23日以内出荷
仕様【オートスイッチ】オートスイッチ付, 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、【 振動受け金具】なしストローク(mm)700接続口径(Rc, NPT, G)3/8取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000作動方式複動片ロッド最高使用圧力1.0MPa使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 (ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB-Z/MDB-Z_-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCMB-Z/MDB-Z_-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
75,980税込83,578
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MBY-Z/MDBY-Z スムースシリンダ - スムースシリンダ SMCMBY-Z/MDBY-Z スムースシリンダ - スムースシリンダSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
作動方式複動
MBK-Z/MDBK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形 SMCMBK-Z/MDBK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
油受け特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら