「機械用スイッチ」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
寿命500万回。
モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス
接続口径1/8
接点構成1a
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4
質量(kg)0.15
形式標準形
保護構造IP40相当
接点構成1ab
最高使用圧力(MPa)0.8
配管方法Rc1/4ねじ結合
圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体エアおよび不活性ガス
目盛誤差±0.1MPa
保証耐圧力(MPa)1.0
最小適合負荷DC5V 160mA
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)
繰返し精度±0.05MPa
応差(MPa)0.05以下
無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05
誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
芯数5芯
リード線(m)2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ねじの種類(-) Rc
設定圧力単位(-) MPa
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0
単位【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅
防水仕様(1)開放型(IP40相当)
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
配管W1・WF1・M5・C4・C6用
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
タイプ(A) 無給油エアクッション
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
タイプ(N) 無給油ラバークッション
ポートねじの種類(-) Rc
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
作動方式複動・片ロッド
調整用応差目盛板(0) なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ