「残圧」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.89MB)
シリンダ内の残圧をプッシュボタン
を押すことにより大気に開放
ポート数3
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
ハンドル切換角度(°)90
仕様接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色
ボディサイズ(4) 1/2
管接続口径(04) 1/2
ねじの種類(-) Rc
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディサイズ(4) 1/2
ねじの種類(N) NPT
接続方式(1) 右側1(P)
配管接続方向(1) 右側1(P)
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1
部品番号SY70M-60-1A
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
管接続口径3/8
仕様残圧廃気弁付
適合シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm
質量(g)225
流体空気
ボディサイズ1/2基準
有効断面積(mm2)残圧廃気弁:0.8
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数8
保証耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5
自由流れ流量(L/min[ANR])1670
制御流れ流量(L/min[ANR])1670
自由流れ有効断面積(mm2)25.5
制御流れ有効断面積(mm2)25.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品
定格電圧(V)DC24
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタの有無(M12コネクタ)コネクタなし
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
定格電圧(V)(5) DC24
部品番号SY70M-50-1A
定格電圧(V)(5) DC24
ポート数3
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式N.C.
シリーズ(7) VP700
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ(1.0MPa)
使用流体空気
コネクタコネクタ付
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数3
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(06) 3/4
ボディサイズ(5) 3/4
接続(1) 右側1(P)
塗装色(X1) ハンドル:シルバー、ボディ:赤色
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
切換方式N.C.
シリーズ(7) VP700
ポート数3
圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa)
使用流体空気
切換方式N.C.
シリーズ(5) VP500
ポート数3
圧力(K) 高圧タイプ(1.0MPa)
使用流体空気
コネクタコネクタ付
ポート数3
切換方式N.C.
シリーズ(5) VP500
圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa)
使用流体空気
取付ブラケット付
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ハンドル色赤
材質(ハンドル)樹脂
操作方法ハンドル操作
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサなし
圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
取付取付オプションなし
ボディサイズ40
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
ハンドルシングルアクション
ハンドル色赤
材質(ハンドル)樹脂
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサなし
圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
1個
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ