「残圧排気バルブ」の検索結果

39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)


残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)




使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ難燃タイプ 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ CLK2P SMC CADデータあり
・強力磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)



標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

AS4000E-03 スピードコントローラー残圧排気弁付 SMC CADデータあり
管接続口径3/8 仕様残圧廃気弁付 適合シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm 質量(g)225 流体空気 ボディサイズ1/2基準 有効断面積(mm2)残圧廃気弁:0.8 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数8 保証耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 自由流れ流量(L/min[ANR])1670 制御流れ流量(L/min[ANR])1670 自由流れ有効断面積(mm2)25.5 制御流れ有効断面積(mm2)25.5
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷


ワンタッチ管継手付残圧排気弁 (KE~) SMC CADデータあり
1袋(10個)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)。排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時。10,500 (VPX406-A3)。13,000 (VPX406-A3)。15,000 (VPX406-A6)。省スペース&軽量化 3つの機能を集約。デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知。モジュラ接続可能。AC30/40/50/60-D Series
仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン 接続口径(3ポート)G1 管接続口径圧力計:1/8 定格電圧(V)24DC 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0) 耐圧力(MPa)1.5 コイル節電回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.57MB) オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン) 取扱説明書取扱説明書(1.27MB)
1個
68,980 税込75,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-75~) SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

フィンガバルブ VHKシリーズ  ブラケットアッセンブリ SMC CADデータあり
大きな有効断面積2.0~17.5mm2 小さなツマミ操作力0.04~0.14N・m チューブ外径4からシリーズ化 シール不良の少ないポペット弁構造 配管仕様に合わせて4タイプの選定が可能 3ポート弁はSHUTにて2(A)側の残圧を排気(排気ポートはありません) ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示(SHUT-OPEN反時計回り) ツマミの色分けにより2ポート弁と3ポート
付属品ボルト、ナット、座金
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ CLK2B SMC CADデータあり
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc1/4
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ (CLK2A~) SMC CADデータあり
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc1/4
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ CLK2A SMC CADデータあり
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ(CLK2B~) SMC CADデータあり
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動 仕様(-) 金具なし ポートねじの種類(-) Rc1/4
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ CLK2GA4 SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ CLK2GA3 SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ(CLK2GB~) SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ CLK2GA6 SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ CLK2GA5 SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-1~) SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-1~) SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-50~) SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ CLK2GB SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-75~) SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-50~) SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ(CLK2GA32-~) SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 タイプ(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc1/4 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ(CLK2P~) SMC CADデータあり
・強力磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-50~) SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40TN-75Y-B-P~) SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動 仕様(-) 金具なし タイプ(G) 標準磁石内蔵形 ポートの向き(-) ポート:上 ロック(B) 後退方向ロック オートスイッチ取付方法(-) 上 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-75~) SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-1~) SMC CADデータあり
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車など ケーブル長(m)1 最大吐出圧力(MPa)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応 到達真空圧力(kPa)-70
1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)