定格流量(L/min)5~40
定格流量(L/min)2~16
定格流量(L/min)10~100
定格流量(L/min)0.5~4
定格流量(L/min)50~250
定格流量(L/min)0.5~4
定格流量(L/min)5~40
定格流量(L/min)2~16
3色表示・2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)0.5~4
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
3色表示2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA
・低発塵、優れた置換特性。
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA
・低発塵、優れた置換特性。
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA
・低発塵、優れた置換特性。
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
タイプ表示一体型
使用圧力範囲(MPa)0~1
検出方式カルマン渦式
耐圧力(MPa)1.5
適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(11.96MB)
取扱説明書(4.76MB)
適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(A)NPN+NPN
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
仕様(A)校正証明書あり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(C)NPN+アナログ1~5V
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
¥20,980
税込¥23,078
21日以内出荷
形式(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)(20) 2~16
弁仕様(-) 流量調整弁なし
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(B)PNP+PNP
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
出力仕様(F)PNP+アナログ4~20mA
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mA
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
1個
¥17,980
税込¥19,778
21日以内出荷
出力仕様(A)NPN+NPN
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(C)NPN+アナログ1~5V
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mA
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(H)PNP+外部入力
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
出力仕様(B)PNP+PNP
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
出力仕様(E)PNP+アナログ1~5V
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5V
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mA
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
関連キーワード
1
2
次へ