64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順









クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 単位SI単位固定 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
75,980 税込83,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 単位単位切り替え機能付 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
75,980 税込83,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 サイズ対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4" 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 定格流量(L/min)(範囲)0~100 単位SI単位固定 出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA) 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
78,980 税込86,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC CADデータあり
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W70 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)0.5~4
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W74 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC CADデータあり
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
1個
特価
34,900 税込38,390
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

純水・薬液用デジタルフロースイッチ (PF2D~) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5 SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PF2D200-M4C 純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D2 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液 仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ タイプ表示一体型 使用圧力範囲(MPa)0~1 検出方式カルマン渦式 耐圧力(MPa)1.5 適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(11.96MB) 取扱説明書(4.76MB)
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4992種類の商品があります)





PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30AN) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


PF3W30C-MCA PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30C) SMC CADデータあり
仕様(A)校正証明書あり 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(C)NPN+アナログ1~5V リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
20,980 税込23,078
21日以内出荷


PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30BN) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30F) SMC CADデータあり
出力仕様(F)PNP+アナログ4~20mA リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m) 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PF3W30DN-MTC PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30DN) SMC CADデータあり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mA リード線(N)電源・出力接続リード線なし
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30A) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30CN) SMC CADデータあり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(C)NPN+アナログ1~5V リード線(N)電源・出力接続リード線なし
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30K) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30H) SMC CADデータあり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(H)PNP+外部入力 リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30B) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)