「汎用」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
調整用応差目盛板(0) なし
管接続口径(N03)NPT3/8
単位【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)(1)SUS316
防水仕様(2)防滴型(IP44相当)
圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100
管接続口径(03)R3/8
接点構成(-)1a1b
単位【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅
防水仕様(2)防滴型(IP44相当)
圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100
CE-対応品(-Q)対応品
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
管接続口径(N03)NPT3/8
接点構成(-)1a1b
圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0
単位【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)(1)SUS316
防水仕様(2)防滴型(IP44相当)
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
仕様(1)応差目盛板付
管接続口径(N03)NPT3/8
接点構成(W)2ab
圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7
単位【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅
防水仕様(1)開放型(IP40相当)
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7
単位【目盛板】(-)MPa
防水仕様(1)開放型(IP40相当)
管接続口径(N03)NPT3/8
接点構成(-)1a1b
単位【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)(1)SUS316
防水仕様(1)開放型(IP40相当)
圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0
単位【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅
防水仕様(1)開放型(IP40相当)
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
管接続口径(03)R3/8
接点構成(-)1a1b
圧力調整範囲(MPa)(1)0.02~0.3
単位【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)(1)SUS316
防水仕様(1)開放型(IP40相当)
CE-対応品(-Q)対応品
センサレンジ連成圧用(-100~100kPa)
管接続口径(03)R3/8
接点構成(-)1a1b
単位【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)(1)SUS316
防水仕様(1)開放型(IP40相当)
圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100
CE-対応品(-Q)対応品
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
管接続口径(N03)NPT3/8
接点構成(W)2ab
圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7
単位【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)(1)SUS316
防水仕様(1)開放型(IP40相当)
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
管接続口径(N03)NPT3/8
接点構成(W)2ab
圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0
単位【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅
防水仕様(2)防滴型(IP44相当)
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0
単位【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)(1)SUS316
防水仕様(1)開放型(IP40相当)
仕様(1)応差目盛板付
管接続口径(N03)NPT3/8
接点構成(W)2ab
圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0
単位【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅
防水仕様(1)開放型(IP40相当)
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
圧力調整範囲(MPa)(1)0.02~0.3
単位【目盛板】(-)MPa
材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅
防水仕様(1)開放型(IP40相当)
接液部SUS316L
IP65、幅広い流体に適応。
アナログ出力(電圧/電流)
低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
校正証明書付
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途汎用流体用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)
適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
管接続口径(B2) TSJ 1/4
出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
1個
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)
出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ
センサレンジ(3) 連成圧用(-100~100kPa)
測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用
定格圧力範囲(MPa)0~50
出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
センサレンジ真空圧用(0~ー101kPa)
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
リード線取出方法グロメット
種類無接点オートスイッチ
出力方式PNPタイプ
リード線(m)0.5
配線方式3線式
RoHS指令(10物質対応)対応
適正電圧(V)DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
リード線取出方向横方向
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ