26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P Series(PFM711S) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (449種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM725~) SMC CADデータあり
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

PF3W30C-MCA PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30C) SMC CADデータあり
仕様(A)校正証明書あり 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(C)NPN+アナログ1~5V リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
20,980 税込23,078
20日以内出荷

PF3W30D-MA PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30D) SMC CADデータあり
仕様(A)校正証明書あり 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mA リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
19,980 税込21,978
20日以内出荷

P Series(PFM725) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM711S-~) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710S-~) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

P Series(PFM510) SMC CADデータあり
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

P Series(PFM710S) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (345種類の商品があります)

P Series(PFM750) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM750~) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)。4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ タイプ圧力/温度センサ付 電源電圧DC21.6~30V 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) 取扱説明書取扱説明書(6.47MB)
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

P Series(PFM725S) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

P Series(PFM750S) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

P Series(PFM550) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

P Series(PFM711) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

P Series(PFM710) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

P Series(PFM511) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

P Series(PFM525) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

P Series(PFM511S) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)




・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液 仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ タイプ表示一体型 使用圧力範囲(MPa)0~1 検出方式カルマン渦式 耐圧力(MPa)1.5 適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(11.96MB) 取扱説明書(4.76MB)
1個
51,980 税込57,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
42,980 税込47,278
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4992種類の商品があります)