253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab 最高使用圧力(MPa)1.0 絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ) 耐圧力(MPa)1.75 耐電圧(V/min)AC1500
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW55 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF323 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600 CE-対応品(Q)CE対応
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF321 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IF310-06-10-Q フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF310 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(-)Rc 材質(接液部)【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR 流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60 CE-対応品(Q)CE対応
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

IF301-N10-00-Q フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF301 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(N)NPT 材質(接液部)【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM 流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500 CE-対応品(Q)CE対応
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF320 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60 CE-対応品(Q)CE対応
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW52 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF313 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600 ねじの種類(N)NPT
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IF303-10-00-Q フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF303 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(-)Rc 材質(接液部)【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM 流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600 CE-対応品(Q)CE対応
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

IF301-N10-01-Q フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF3シリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab 最高使用圧力(MPa)1.0 耐電圧AC1500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500メガ) 流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500 耐水圧(MPa)1.75
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







PFMC - デジタルフロースイッチ(PFMC7501) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)


PFMC - デジタルフロースイッチ(PFMC7202) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC CADデータあり
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W70 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)0.5~4
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)



水用デジタルフロースイッチ PF3W74 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF2W7 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF2W2 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気デジタルフロースイッチ PF2A5 SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)